Tornillo con cabeza avellanada con impronta H

Ref.: 02813 8
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-DIN965-A2-H1-M3X8

Descripción

TOR-AVELL-DIN965-A2-H1-M3X8
Tornillo con cabeza avellanada con impronta H
DIN 965, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.6 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

965
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

1.65 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.5 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181552900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.433 g
Más Información

Normas

DIN 965
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

028138
Scroll to top