DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).
Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
1.65 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
1.5 mm |
Longitud |
22 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
5.6 mm |
Diámetro nominal |
3 mm |
Accionamiento interno |
H1 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
Paso |
0.5 mm |
DIN |
965 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181552900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.029 g |
Normas |
DIN 965 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M3 |
Catálogo General |
0281322 |