La DIN 963 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2009. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominales <M1.6 y >M10 eliminados).
Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
4 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
1.6 mm |
Longitud |
22 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
14.5 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Anchura de la ranura |
2 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
1.25 mm |
DIN |
963 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181551980 |
Peso del producto (por artículo) |
8.840 g |
Normas |
DIN 963 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
0286822 |