Tornillo plano con cabeza plana avellanada

Ref.: 02863 4
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-DIN963-A2-RN-M3X4

Descripción

TOR-AVELL-DIN963-A2-RN-M3X4
Tornillo plano con cabeza plana avellanada
DIN 963, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

La DIN 963 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2009. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominales <M1.6 y >M10 eliminados).

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

1.65 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

0.6 mm
Más Información

Longitud

4 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura de la ranura

0.8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

DIN

963
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.268 g
Más Información

Normas

DIN 963
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

028634
Scroll to top