Tornillo plano de aleta

Ref.: 02368 40
Ver todas las versiones

TOR-(A2K)-M8X40

Descripción

TOR-(A2K)-M8X40
Tornillo plano de aleta
Acero galvanizado azul

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

40 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Grosor de la hoja

4.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia entre el centro del orificio y el borde del ojal

13.5 mm
Más Información

Ancho de lámina

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0236840

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top