Tornillo plano de aleta

Ref.: 02366 40
Ver todas las versiones

TOR-(A2K)-M6X40

Descripción

TOR-(A2K)-M6X40
Tornillo plano de aleta
Acero galvanizado azul

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

40 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Grosor de la hoja

3.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia entre el centro del orificio y el borde del ojal

11.5 mm
Más Información

Ancho de lámina

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.084 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0236640

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top