Tornillo plano de aleta

Ref.: 023610 20
Ver todas las versiones

TOR-(A2K)-M10X20

Descripción

TOR-(A2K)-M10X20
Tornillo plano de aleta
Acero galvanizado azul

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

20 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Grosor de la hoja

5.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia entre el centro del orificio y el borde del ojal

13.5 mm
Más Información

Ancho de lámina

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.750 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

02361020

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top