Tornillo de doble rosca

Ref.: 0232306060
Ver todas las versiones

TOR-4.6-(A2K)-M6X60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-4.6-(A2K)-M6X60
Tornillo de doble rosca
Acero cincado
Con cabeza Allen y anchos de llave a partir de M8
  • Mayor facilidad de control al apretar con una llave gracias a la superficie plana y a la cabeza TX de tamaño a partir de M8

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

20 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

37 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.200 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M6 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

0232306060

Ficha Técnica

32406564.pdf
Scroll to top