Bastidor superior

Ref.: 0963012110
Ver todas las versiones

BANDEJA-SUPERIOR-VRA-330X556X80

Descripción

BANDEJA-SUPERIOR-VRA-330X556X80
Bastidor superior
Complemento para el equipamiento interior del vehículo
  • Incluye separadores para crear compartimentos individuales
  • Goma antideslizante disponible como accesorio

Se atornilla al bastidor de soporte desde arriba

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

330 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 kg
Más Información

Altura de construcción

80 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top