Tope amortiguador para puertas

Ref.: 0683135301
Ver todas las versiones

TOPE-PUERTA-TRANSP-SA-D8X2,2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOPE-PUERTA-TRANSP-SA-D8X2,2MM
Tope amortiguador para puertas
Redondo, autoadhesivo y totalmente resistente a la radiación UV
  • Permanentemente elástico, abombado
  • Fabricado con poliuretano 100 % resistente a la radiación UV

Topes amortiguadores, distanciadores, pies antideslizantes, etc.


Para, p. ej., puertas de muebles, paneles de cajones y en cualquier otro elemento en el que se necesiten distanciadores o tacos de amortiguación adicionales.

Material

PUR
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211390000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.143 g
Más Información

Altura

2.2 mm
Más Información

Catálogo General

0683135301

Ficha Técnica

32406966.pdf
Scroll to top