Profundidad |
370 mm |
Material |
ALMG3 |
Color |
Aluminio plata |
Profundidad total |
380 mm |
Descripción de tipo |
TL2 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.100 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096377702 |
Ficha Técnica |
32411513.pdf |