Panel separación para estanterías de almacenamiento

Ref.: 096377 701
Ver todas las versiones

TL1 SEPARADOR PARA ESTANTERIA MLR 270MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TL1 SEPARADOR PARA ESTANTERIA MLR 270MM
Panel separación para estanterías de almacenamiento
Fabricado en aluminio, con fijaciones

Fabricado en aluminio, con fijaciones

Profundidad

257 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Profundidad de construcción

270 mm
Más Información

Descripción de tipo

TL1
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

104/86 mm
Más Información

Catálogo General

096377701

Ficha Técnica

32411513.pdf
Scroll to top