Contenedores estándares europeos

Ref.: 096380 779
Ver todas las versiones

TKG501 CAJA TRANSPORTE GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TKG501 CAJA TRANSPORTE GRIS
Contenedores estándares europeos
Se puede utilizar en muchas áreas diferentes de la industria y el comercio.
  • Paredes laterales y suelo cerrados
  • Con empuñaduras incorporadas para un manejo sencillo
  • Resistente al aceite
  • Las altas capacidades de carga permiten un apilado seguro
  • De polipropileno gris claro

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Gris luminoso
Más Información

Descripción de tipo

TKG501
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.780 kg
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Catálogo General

096380779

Ficha Técnica

32411554.pdf
Scroll to top