Cubeta de transporte apilable

Ref.: 096380 771
Ver todas las versiones

TK414 CAJA TRANSPORTE ROJA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TK414 CAJA TRANSPORTE ROJA
Cubeta de transporte apilable
Ideal para el transporte de productos de diversas industrias, y, gracias a las altas cargas, se puede apilar de forma segura sin ningún problema.
  • Apilable
  • Resistente al aceite
  • De polipropileno
  • Cubierta disponible como accesorio

Profundidad

300 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Descripción de tipo

TK414
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 kg
Más Información

Altura

145 mm
Más Información

Catálogo General

096380771

Ficha Técnica

32411554.pdf
Scroll to top