Tirador de muebles de diseño MG-ZD 14

Ref.: 0685310384
Ver todas las versiones

TIRADOR-MG-ZD14-BLACK-MATT-128MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MG-ZD14-BLACK-MATT-128MM
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 14
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 14 tiene forma de arco y está fabricado en fundición de cinc

Distancia entre orificios

128 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.040 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Catálogo General

0685310384

Ficha Técnica

139096731.pdf
Scroll to top