Tirador de muebles de diseño MG-ZD 19

Ref.: 0685310441
Ver todas las versiones

TIRADOR-DESIGN-MG-ZD19-TINCOL-MATT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-DESIGN-MG-ZD19-TINCOL-MATT
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 19
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 19 está fabricado con fundición de cinc y tiene forma de arco

Distancia entre orificios

192 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

212 mm
Más Información

Anchura

17.95 mm
Más Información

Color

Peltre
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

192 mm
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.000 g
Más Información

Altura

34.3 mm
Más Información

Catálogo General

0685310441

Ficha Técnica

59954701.pdf
Scroll to top