Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Altura total |
13 mm |
Anchura del orificio fresado |
26 mm |
Longitud del orificio fresado |
78 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Profundidad del orificio fresado |
11 mm |
Longitud interior |
59 mm |
Ancho interior |
19.2 mm |
Grosor |
2 mm |
Altura del borde de la balda |
2 mm |
Longitud exterior |
83 mm |
Anchura exterior |
36 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
46 g |
Altura |
13 mm |
Catálogo General |
0685310316 |