Recomendamos que la colocación de las piezas en obra sea después de su finalización para evitar que los disolventes y partículas corrosivas en el aire, etc. dañen su laca de protección.
La limpieza cotidiana no se debe realizar con ningún tipo de limpiametales o cualquier producto que dañe las superficies de contacto.
Material |
ALU |
Superficie |
E2 |
Longitud del mango |
120 mm |
Diámetro de la empuñadura |
20 mm |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
110 mm |
Descripción de tipo |
Square |
Peso del producto (por artículo) |
300.000 g |
Catálogo General |
0689160450 |
Ficha Técnica |
659634736.pdf |