La tira triangular se clava en las esquinas del encofrado. Es responsabilidad del usuario comprobar si el producto puede utilizarse en las respectivas condiciones de instalación.
Material |
PVC |
Longitud |
2500 mm |
Anchura de la tira triangular |
21 mm |
Anchura |
15 mm |
Peso del producto (por artículo) |
685.000 g |
Altura |
15 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519625015 |