TIRA LED COB 24V 8MM IP20 6500K 10M Tira LED COB flexible 24V/CC IP20 Tira LED para aplicación en muebles de hogar, estanterías e instalaciones de iluminación indirecta
Características
Alimentación: 24V CC.
Tipo de chip LED: MTC.
Distribución: 320 LED/metro.
Índice de protección: IP20.
Conexión positivo y negativo en ambos extremos.
Color PCB: blanco.
Grosor PCB: 1,7mm ±0,15mm.
Índice Reproducción color ≥ 90.
Tolerancia cromática: 3 SDCM
Ángulo de emisión: 120º
Vida útil: 50.000 h
10 metros por rollo.
Longitud de corte: 50mm.
Temperatura de trabajo: de -20ºC hasta +40ºC.
Ventajas
Elevada eficiencia 120 Lm/W.
Cinta de doble cara ya preinstalada.
Iluminación en escaparatismo, interiorismo, mobiliario y hostelería.
Garantía de 2 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones Garantía LED”), siempre y cuando estén instaladas con perfil de aluminio para una correcta disipación del calor.
https://www.wurth.es/tira-led-cob-24v-8mm-ip20-6500k-10m467444TIRA LED COB 24V 8MM IP20 6500K 10MTIRA LED COB 24V 8MM IP20 6500K 10M<br>Tira LED COB flexible 24V/CC IP20<br>Tira LED para aplicación en muebles de hogar, estanterías e instalaciones de iluminación indirecta<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Alimentación: 24V CC.</li><li>Tipo de chip LED: MTC.</li><li>Distribución: 320 LED/metro.</li><li>Índice de protección: IP20.</li><li>Conexión positivo y negativo en ambos extremos.</li><li>Color PCB: blanco.</li><li>Grosor PCB: 1,7mm ±0,15mm.</li><li>Índice Reproducción color ≥ 90.</li><li>Tolerancia cromática: 3 SDCM</li><li>Ángulo de emisión: 120º</li><li>Vida útil: 50.000 h</li><li>10 metros por rollo.</li><li>Longitud de corte: 50mm.</li><li>Temperatura de trabajo: de -20ºC hasta +40ºC.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Elevada eficiencia 120 Lm/W.</li><li>Cinta de doble cara ya preinstalada.</li></ul><br><P>Iluminación en escaparatismo, interiorismo, mobiliario y hostelería.</P><br><P>Garantía de 2 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones Garantía LED”), siempre y cuando estén instaladas con perfil de aluminio para una correcta disipación del calor.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/594846263.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/594846263.jpg/Equipamiento de taller2024-02-16T19:45:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!