Tira LED Flexible 24V/ CC IP20

Ref.: 0976500942
Ver todas las versiones

TIRA-LED-24V-5MM-120LED/M-IP20-6500K-5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRA-LED-24V-5MM-120LED/M-IP20-6500K-5M
Tira LED Flexible 24V/ CC IP20
Tira LED para aplicación en muebles de hogar, estanterías e instalaciones de iluminación indirecta.

Características

  • Alimentación: 24V CC.
  • Tipo de chip LED: 2835
  • Distribución: 120 LED/metro.
  • Índice Reproducción color ≥ 90
  • Tolerancia cromática: 3 SDCM.
  • Ángulo de emisión: 120º
  • Vida útil: 50.000 h (L70)
  • Cinta doble cara: 3M
  • 5 metros por rollo.
  • Longitud de corte: 50mm (6 LED).
  • Temperatura de trabajo: de -20ºC hasta +40ºC.

Ventajas

  • Elevada eficiencia 130 Lm/W.
  • Fabricado en España.
  • Cinta de doble cara ya preinstalada.

Iluminación en escaparatismo, rotulación, interiorismo, mobiliario, hostelería y arquitectura.


Garantía de 5 años, válida desde la fecha factura (consultar documento “Condiciones Garantía LED”), siempre y cuando estén instaladas con perfil de aluminio para una correcta disipación del calor.

Material

Poliamida/cobre
Más Información

Condiciones de flujo luminoso

por metro
Más Información

Tipo de montaje

Con zona autoadhesiva
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

90
Más Información

Flujo luminoso

1040 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Color de la luz

Blanco frío (CW)
Más Información

Nivel de potencia

8 W
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Longitud de la sección

50 mm
Más Información

Número de LED

600 Uds
Más Información

Condiciones de nivel de potencia

Por metro
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Temperatura de color

6500 K
Más Información

Tipo de conexión

Conectado a través de cable
Más Información

Longitud del cable

15 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Catálogo General

0976500942

Ficha Técnica

594506041.pdf
Scroll to top