TINTE CONCENTR.UNIVERSAL AMARILLO 1 Esmalte de madera concentrado universal Miscible con agua o diluyente.
Excelente acabado
Marca poros, realza vetas y mantiene un tono uniforme sin cambiar la belleza natural de la madera, todo con una tonalidad intensa.
Fácil aplicación
Muy sencillo y rápido de aplicar Sus características permiten una aplicación perfecta con un cepillo, un rodillo, una pistola, etc.
Características excelentes
La gama Würth de esmaltes utiliza aditivos y colorantes especialmente seleccionados con gran transparencia. Su alta estabilidad y resistencia a los rayos UV solares y de las lámparas halógenas los convierten en ideales para muebles expuestos en expositores y tiendas.
Diluyente especial para esmaltes de madera
La combinación de esmaltes de madera con nuestro diluyente proporciona una aplicación equilibrada en función del efecto deseado (marcado de poros, tono uniforme, realce de vetas, etc.)
Miscible
Los esmaltes de madera Würth son perfectamente miscibles, lo que le permite obtener una multitud de tonos y colores.
Manual: Con cepillo, rodillo o esponja. Mezcle entre 10 y 20 partes de diluyente (agua, disolvente o alcohol) con una parte de pintura.
Pistola: Mezcle entre 10 y 20 partes de diluyente con una parte de pintura.
Rodillo: Compruebe la resistencia de los rodillos teniendo en cuenta el diluyente.
Inmersión: Mezcle dos partes de diluyente con una parte de esmalte de madera diluido (se recomienda diluir con agua).
En lacas: Añada entre un 0,2 y un 2 % a la laca. No se recomienda superar este porcentaje (compruebe previamente la compatibilidad entre el esmalte de madera y el barniz).
Para diluir esmaltes de madera concentrados, recomendamos utilizar nuestro diluyente EVR, n.º de artículo 0893600400, según los resultados deseados (consulte la hoja de datos de producto del diluyente).
El tono de los esmaltes de madera universales concentrados multiusos puede variar en función del tipo de madera sobre la que se apliquen y del sistema de aplicación utilizado en cada caso.
Espere a que el esmalte de madera se seque completamente antes de aplicar la capa inferior.
https://www.wurth.es/tinte-concentrado-universal-amarillo-1l460290TINTE CONCENTR.UNIVERSAL AMARILLO 1TINTE CONCENTR.UNIVERSAL AMARILLO 1<br>Esmalte de madera concentrado universal<br>Miscible con agua o diluyente.<br><p class="level1">Excelente acabado</p><P>Marca poros, realza vetas y mantiene un tono uniforme sin cambiar la belleza natural de la madera, todo con una tonalidad intensa.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Fácil aplicación</p><P>Muy sencillo y rápido de aplicar Sus características permiten una aplicación perfecta con un cepillo, un rodillo, una pistola, etc.</P>Características excelentes<P>La gama Würth de esmaltes utiliza aditivos y colorantes especialmente seleccionados con gran transparencia. Su alta estabilidad y resistencia a los rayos UV solares y de las lámparas halógenas los convierten en ideales para muebles expuestos en expositores y tiendas.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Diluyente especial para esmaltes de madera</p><P>La combinación de esmaltes de madera con nuestro diluyente proporciona una aplicación equilibrada en función del efecto deseado (marcado de poros, tono uniforme, realce de vetas, etc.)</P><p class="level1"></p><p class="level1">Miscible</p><P>Los esmaltes de madera Würth son perfectamente miscibles, lo que le permite obtener una multitud de tonos y colores.</P><br><ul><li>Manual: Con cepillo, rodillo o esponja. Mezcle entre 10 y 20 partes de diluyente (agua, disolvente o alcohol) con una parte de pintura.</li><br/><li>Pistola: Mezcle entre 10 y 20 partes de diluyente con una parte de pintura.</li><br/><li>Rodillo: Compruebe la resistencia de los rodillos teniendo en cuenta el diluyente.</li><br/><li>Inmersión: Mezcle dos partes de diluyente con una parte de esmalte de madera diluido (se recomienda diluir con agua).</li><br/><li>En lacas: Añada entre un 0,2 y un 2 % a la laca. No se recomienda superar este porcentaje (compruebe previamente la compatibilidad entre el esmalte de madera y el barniz).</li><br/><li>Para diluir esmaltes de madera concentrados, recomendamos utilizar nuestro diluyente EVR, n.º de artículo 0893600400, según los resultados deseados (consulte la hoja de datos de producto del diluyente).</li></ul><br><ul><li>El tono de los esmaltes de madera universales concentrados multiusos puede variar en función del tipo de madera sobre la que se apliquen y del sistema de aplicación utilizado en cada caso.</li><br/><li>Espere a que el esmalte de madera se seque completamente antes de aplicar la capa inferior.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/33487713.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/33487713.jpg/Equipos de emergencia2024-02-16T19:42:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!