Tijeras de fibra

Ref.: 0714030130
Ver todas las versiones

TIJERA-FIBRA-SST-(2C-HNDL)-10IN

Descripción

TIJERA-FIBRA-SST-(2C-HNDL)-10IN
Tijeras de fibra
Ideales para cortar fibras técnicas como carbono, vidrio, aramida y fibras textiles.

Corte preciso, limpio y fiable

  • Las hojas puntiagudas están especialmente afiladas y cuentan con microdentado para un corte preciso y fiable.
  • Las hojas de 10 pulgadas, resistentes y potentes, son adecuadas incluso para materiales de gran espesor.

Muy duradera

  • Cuchillas de acero inoxidable endurecidas y resistentes a la acetona fáciles de limpiar

Trabajo cómodo

  • El mango de 2 componentes con muescas para los dedos permite trabajar cómodamente a usuarios diestros y zurdos

Longitud de hoja

130 mm
Más Información

Anchura de hoja

2 mm
Más Información

Material

1,4034
Más Información

Longitud

285 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

130 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

226.000 g
Más Información
Scroll to top