A partir del <diámetro> de rosca/M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con los siguientes colores en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.
A4: RAL 3000 rojo vivo
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
210 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Color |
Rojo vivo RAL 3000 |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
105.420 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0953910210 |