Prensaestopas fijo, poliamida

Ref.: 0967704032
Ver todas las versiones

THRCBLJNT-FIX-POLYAMIDE-M32

Descripción

THRCBLJNT-FIX-POLYAMIDE-M32
Prensaestopas fijo, poliamida
Instalación y extracción sin problemas por un lado
  • Como ya no se requiere una tuerca de bloqueo, esto permite un ajuste de tornillo muy rápido y ahorra una gran cantidad de tiempo y costos
  • No se necesitan herramientas especiales
  • Excelente para lugares de difícil acceso

1. Inserte el prensaestopas fijo en el orificio pasante


2. Apriete la tuerca de sujeción girándola hacia la izquierda


3. Pase el cable a través de él y apriete la tuerca girándola hacia la derecha


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

PA 6
Más Información

Diámetro máximo del cable

21 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

58.5 mm
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

15 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio

32.3 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Material del anillo sellador de perfil

Caucho natural de nitrilo NBR politetrafluoroetileno-PTFE, h
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Diámetro mínimo del orificio

32.1 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Grosor de pared mínimo

1 mm
Más Información

Ancho de llave

36 x 42 mm
Más Información

Rosca de conexión

M32 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado
Más Información

Grosor máximo de la pared

4 mm
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.700 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

15-21 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Grosor de pared mínimo/máximo

1-4 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del orificio

32,1-32,3 mm
Más Información
Scroll to top