1. Inserte el prensaestopas fijo en el orificio pasante
2. Apriete la tuerca de sujeción girándola hacia la izquierda
3. Pase el cable a través de él y apriete la tuerca girándola hacia la derecha
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
PA 6 |
Diámetro máximo del cable |
10 mm |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
38.5 mm |
Presión máxima |
5 bar |
Diámetro mínimo del cable |
5 mm |
Diámetro máximo del orificio |
16.3 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Material del anillo sellador de perfil |
Caucho natural de nitrilo NBR politetrafluoroetileno-PTFE, h |
Sin halógenos |
Sí |
Diámetro mínimo del orificio |
16.1 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Grosor de pared mínimo |
1 mm |
Ancho de llave |
20 x 24 mm |
Rosca de conexión |
M16 x 1,5 |
Sin silicona |
Sí |
Material del anillo sellador |
Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado |
Grosor máximo de la pared |
4 mm |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.424 g |
Diámetro mínimo/máximo del cable |
5-10 mm |
Normas |
EN 60423 |
Grosor de pared mínimo/máximo |
1-4 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 100 °C |
Diámetro mínimo/máximo del orificio |
16,1-16,3 mm |
Catálogo General |
0967704016 |