Pasador articulado

Ref.: 5176025006
Ver todas las versiones

-HORQUILLA ARTICU A4 TYP 6

Descripción

-HORQUILLA ARTICU A4 TYP 6
Pasador articulado
Según WN 5176 025, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
Según WN 5176 025, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Longitud interior

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.5 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Diámetro del perno

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top