Pasador articulado

Ref.: 5176025005
Ver todas las versiones

-HORQUILLA ARTICU A4 TYP 5

Descripción

-HORQUILLA ARTICU A4 TYP 5
Pasador articulado
Según WN 5176 025, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
Según WN 5176 025, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Longitud interior

5.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5.5 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

5.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Diámetro del perno

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top