Conector de engarzado (terminal faston) termorretráctil

Ref.: 0555512100
Ver todas las versiones

TERM-TERMOR-FAST-H-ROJO-(0,5-1,5MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM-TERMOR-FAST-H-ROJO-(0,5-1,5MM2)
Conector de engarzado (terminal faston) termorretráctil
Conexiones a prueba de polvo y de humedad
  • Tubo termorretráctil semitransparente para un control visual directo de la conexión
  • Ahorro de tiempo gracias al proceso de termorretracción, un 40 % más rápido
  • Riesgo reducido de dañar el conector y el aislamiento del cable gracias a la baja temperatura de termorretracción

Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Temperatura de contracción mínima

300 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

30 kV/mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.140 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

0555512100

Ficha Técnica

32408113.pdf
Scroll to top