Sección transversal mínima del alambre |
0.5 mm² |
Material |
Bronce |
Superficie |
SN |
Longitud |
18 mm |
Sección transversal máxima del alambre |
1.0 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.330 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05585161 |
Ficha Técnica |
32408107.pdf |