Terminal de pala circular

Ref.: 05585215
Ver todas las versiones

TERMINAL-REDONDO-M4-(1,5-2,5MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-REDONDO-M4-(1,5-2,5MM2)
Terminal de pala circular

Se puede almacenar en el sistema ORSY


AMP, AMP MCP, AMPMODU son marcas comerciales

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Orificio de la brida

M4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05585215

Ficha Técnica

32408107.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top