Terminal resorte plano doble DFK 2, 4.8/6.3

Ref.: 055899101
Ver todas las versiones

TERMINAL BLINDADO FORD 0,5-1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL BLINDADO FORD 0,5-1
Terminal resorte plano doble DFK 2, 4.8/6.3

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

4,8 x 0,8 mm6,3 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.730 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

055899101

Ficha Técnica

32408102.pdf
Scroll to top