Conector de lengüeta

Ref.: 05589937
Ver todas las versiones

TERMIN. PLATA 0,8-2,5MM/6,3X0,8M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMIN. PLATA 0,8-2,5MM/6,3X0,8M
Conector de lengüeta
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.8 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

AG
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Diámetro del orificio

1.65 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,8-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05589937

Ficha Técnica

32408107.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top