Sección transversal mínima del alambre |
35.0 mm² |
Material |
BRS |
Orificio de la brida |
M10 |
Superficie |
SN |
Longitud |
47.4 mm |
Pasacables máximo |
9.5 mm |
Pasacables mínimo |
10.0 mm |
Anchura |
19.0 mm |
DIN |
46211 |
Sección transversal máxima del alambre |
70.0 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Espesor de material |
2.50 mm |
Peso del producto (por artículo) |
23.700 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05579237 |
Ficha Técnica |
32408110.pdf |