Terminal para cables soldado

Ref.: 05579233
Ver todas las versiones

TERMINAL-PALA-ESTANADO-M10-(25-50MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-PALA-ESTANADO-M10-(25-50MM2)
Terminal para cables soldado
DIN 46211

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Sección transversal mínima del alambre

25.0 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Orificio de la brida

M10
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Longitud

44.5 mm
Más Información

Pasacables máximo

8.2 mm
Más Información

Pasacables mínimo

10.0 mm
Más Información

Anchura

19.0 mm
Más Información

DIN

46211
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

50.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Espesor de material

2.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.349 g
Más Información

Normas

DIN 46211
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

25,0-50,0 mm²
Más Información

Pasacables mínimo/máximo

10,0-8,2 mm
Más Información

Longitud x anchura

44,5 x 19,0 mm
Más Información

Catálogo General

05579233

Ficha Técnica

32408110.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top