Terminal para cables soldado

Ref.: 05579221
Ver todas las versiones

TERMINAL PALA ESTAÑADO M6 16MM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL PALA ESTAÑADO M6 16MM.
Terminal para cables soldado
DIN 46211

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Sección transversal mínima del alambre

6.0 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Orificio de la brida

M10
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Longitud

35.5 mm
Más Información

Pasacables máximo

4.3 mm
Más Información

Pasacables mínimo

10.0 mm
Más Información

Anchura

19.0 mm
Más Información

DIN

46211
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Espesor de material

1.20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.440 g
Más Información

Normas

DIN 46211
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

6,0-16,0 mm²
Más Información

Pasacables mínimo/máximo

10,0-4,3 mm
Más Información

Longitud x anchura

35,5 x 19,0 mm
Más Información

Catálogo General

05579221

Ficha Técnica

32408110.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top