Patilla redonda para enchufe MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1

Ref.: 05589932
Ver todas las versiones

CONECTOR CILINDRICO EST.0,5 1MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR CILINDRICO EST.0,5 1MM
Patilla redonda para enchufe MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

2.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05589932

Ficha Técnica

32408105.pdf
Scroll to top