Sección transversal mínima del alambre |
0.5 mm² |
Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Diseño |
Sin sellar |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto |
6,3 x 0,8 mm |
Diámetro del orificio |
1.65 mm |
Sección transversal máxima del alambre |
1 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.550 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05585135 |
Ficha Técnica |
32408107.pdf |
Ficha Técnica |
32408147.pdf |