Conector de lengüeta

Ref.: 05585144
Ver todas las versiones

TERMINAL-MACHO-2,8X0,8MM-(0,5-1,0MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-MACHO-2,8X0,8MM-(0,5-1,0MM2)
Conector de lengüeta
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Diámetro del orificio

1.2 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.209 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²
Más Información

Catálogo General

05585144

Ficha Técnica

32408107.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top