Terminal circular hembra RAM/RAM plus 3.5

Ref.: 05589901
Ver todas las versiones

TERM. CIL. HEMBRA EST. D3,5 (1,5-2,5MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM. CIL. HEMBRA EST. D3,5 (1,5-2,5MM)
Terminal circular hembra RAM/RAM plus 3.5

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.730 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05589901

Ficha Técnica

32408105.pdf
Scroll to top