Conector con terminal de tipo aguja RSA 2 1.65

Ref.: 055899661
Ver todas las versiones

TERMIN.HEMBRA 1,5-2,5MM/D1,65MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMIN.HEMBRA 1,5-2,5MM/D1,65MM
Conector con terminal de tipo aguja RSA 2 1.65

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

1.65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.414 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

055899661

Ficha Técnica

32408105.pdf
Scroll to top