Sección transversal mínima del alambre |
0.5 mm² |
Material |
Bronce |
Superficie |
SN |
Diseño |
Sin sellar |
Número de agarraderas de bloqueo |
3 Uds |
Sección transversal máxima del alambre |
1 mm² |
Diámetro del espárrago |
1.65 mm |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.361 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05589908 |
Ficha Técnica |
32408105.pdf |