Receptáculo de lengüeta con cierre firme

Ref.: 055816077
Ver todas las versiones

TERMINAL FASTON PARA IVECO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL FASTON PARA IVECO
Receptáculo de lengüeta con cierre firme

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.020 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Catálogo General

055816077

Ficha Técnica

32408106.pdf
Scroll to top