Alojamiento de hoja

Ref.: 05589922
Ver todas las versiones

TERMINAL HEMBRA EST. 0,5 1 MM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL HEMBRA EST. 0,5 1 MM.
Alojamiento de hoja
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,5 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.224 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,0 mm²
Más Información

Catálogo General

05589922

Ficha Técnica

32408100.pdf

Ficha Técnica

32408106.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top