Conector plano, MIC MK II 3.0

Ref.: 055899575
Ver todas las versiones

CON.PLANO ELASTICO EST.0,5 1,5 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CON.PLANO ELASTICO EST.0,5 1,5 MM
Conector plano, MIC MK II 3.0

Compatible con ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.75 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

3,0 x 0,65 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.75 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.490 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

2.2 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

3.4 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

2,2-3,4 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,75-1,75 mm²
Más Información

Catálogo General

055899575

Ficha Técnica

32408102.pdf
Scroll to top