Terminal conector plano MIC MK II 3.0

Ref.: 0558190311
Ver todas las versiones

TERM.HEMBRA 0,75-1,75MM/ 3MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.HEMBRA 0,75-1,75MM/ 3MM
Terminal conector plano MIC MK II 3.0

Compatible con ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.75 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

3,0 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.75 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

2.1 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

3.4 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

2,1-3,4 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,75-1,75 mm²
Más Información

Catálogo General

0558190311

Ficha Técnica

32408102.pdf
Scroll to top