Conector plano, Sumitomo 2.3

Ref.: 055819040
Ver todas las versiones

TERM. MACHO 0,5-1,25 /2,3X0,65MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM. MACHO 0,5-1,25 /2,3X0,65MM
Conector plano, Sumitomo 2.3

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,3 x 0,65 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.420 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

1.6 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.9 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

1,6-2,9 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,25 mm²
Más Información

Catálogo General

055819040

Ficha Técnica

32408104.pdf
Scroll to top