Terminal de conexión ELMO®, sin tornillos, compacto

Ref.: 05561128
Ver todas las versiones

TERMINAL-ELMO-COMPACT-8X(0,5-2,5SMM)

Descripción

TERMINAL-ELMO-COMPACT-8X(0,5-2,5SMM)
Terminal de conexión ELMO®, sin tornillos, compacto
Para conductores rígidos de cobre de un solo hilo
  • Con codificación por colores en la cubierta
  • Superficie ranurada para mayor comodidad del usuario y mejor agarre
  • Orificio de medición para comprobador de tensión

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Temperatura ambiente máxima

85 °C
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Corriente nominal

24 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Identificación T según EN 60998

T85
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Policarbonato
Más Información

Color

NegroTransparente
Más Información

Longitud del pelacables

11 mm
Más Información

Número de conductores

8 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

450 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-2,5 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Catálogo General

05561128
Scroll to top