Receptáculo de lengüeta angular

Ref.: 05589913
Ver todas las versiones

TERMINAL DE BANDERA EST. 1 2,5 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL DE BANDERA EST. 1 2,5 MM
Receptáculo de lengüeta angular
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

8 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.998 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05589913

Ficha Técnica

32408106.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top