Terminal enchufable aislado en PVC DIN 46245 T1-3

Ref.: 0967405052
Ver todas las versiones

TERMINAL-CRIMPADO-DIN46245-2,8X0,8-RED

Descripción

TERMINAL-CRIMPADO-DIN46245-2,8X0,8-RED
Terminal enchufable aislado en PVC DIN 46245 T1-3
Aislamiento de PVC ensanchado, fácil inserción

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Longitud

18.8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Material del revestimiento

PVC
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

600 V/CA
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

DIN

46245
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.628 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Normas

DIN 46245
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 75 °C
Más Información
Scroll to top